| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000323815 Herst.-Nr.: STO25-X EAN/GTIN: 4012802424362 |
| |
|
| | |
| INA STO25-X Stützrolle, Außenring ohne Borde Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STO25-X | Werksnummer: | 932002261 | Gewicht netto Kg: | 0,182000 | Breite brutto mm: | 16,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,182000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | STÜTZROLLE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,70* | € 42,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,91* | € 42,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,3965* | € 48,8765* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 38,13* | € 48,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,29* | € 49,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|