| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324709 Herst.-Nr.: IR75-85-54 EAN/GTIN: 4012802044829 |
| |
|
| | |
| INA IR75X85X54 Innenring, feinbearbeitet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR75-85-54 | Werksnummer: | 932000609 | Gewicht netto Kg: | 0,520000 | Breite brutto mm: | 54,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,520000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | INNENRING |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,13* | € 39,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,16* | € 41,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,28* | € 42,11* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 36,85* | € 46,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,09* | € 46,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,09* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|