| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324724 Herst.-Nr.: IR40-45-30 EAN/GTIN: 4012802044331 |
| |
|
| | |
| INA IR40X45X30 Innenring, feinbearbeitet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR40-45-30 | Werksnummer: | 932000555 | Gewicht netto Kg: | 0,078000 | Breite brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,078000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 45,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | INNENRING |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,90* | € 5,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,27* | € 7,55* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,48* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,83* | € 11,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,45* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,45* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|