| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324788 Herst.-Nr.: IR32X40X20-XL EAN/GTIN: 4012802712148 |
| |
|
| | |
| INA IR32X40X20-XL Innenring, feinbearbeitet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR32X40X20-XL | Werksnummer: | 932000539 | Gewicht netto Kg: | 0,068000 | Breite brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,068000 | Innendurchmesser mm: | 32,00 | Aussendurchmesser mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,32* | € 7,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,44* | € 7,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,31* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,23* | € 8,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,12* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,12* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|