| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324925 Herst.-Nr.: IR25-30-17 EAN/GTIN: 4012802711813 |
| |
|
| | |
| INA IR25X30X17 Innenring, feinbearbeitet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR25-30-17 | Werksnummer: | 932000517 | Gewicht netto Kg: | 0,028000 | Breite brutto mm: | 17,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,028000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 30,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,54* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,84* | € 6,55* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,72* | € 6,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,9404* | € 6,6804* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|