| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326618 Herst.-Nr.: GS81206 EAN/GTIN: 4012802712667 |
| |
|
| | |
| INA GS81206 Gehäusescheibe, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GS81206 | Werksnummer: | 932000305 | Gewicht netto Kg: | 0,044000 | Breite brutto mm: | 4,25 | Gewicht brutto Kg: | 0,044000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 32,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GEHÄUSESCHEIBE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,20* | € 10,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 10,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,11* | € 11,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,8392* | € 14,0792* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,66* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,66* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|