| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327284 Herst.-Nr.: NUTR25 EAN/GTIN: 4012802415483 |
| |
|
| | |
| INA NUTR25-A Stützrolle, vollrollig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NUTR25 | Werksnummer: | 932003520 | Gewicht netto Kg: | 0,281000 | Breite brutto mm: | 25,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,281000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | STÜTZROLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 25,44* | € 33,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 33,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,05* | € 35,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,01* | € 42,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,53* | € 66,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,53* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|