| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327849 Herst.-Nr.: GG.CFT05 EAN/GTIN: 4012802781045 |
| |
|
| | |
| INA GG.CFT05 Flanschlagergehäuse, oval Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GG.CFT05 | Werksnummer: | 930101457 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Breite brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Innendurchmesser mm: | 51,99 | Aussendurchmesser mm: | 124,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlagergehäuse, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,20* | € 11,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 12,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|