| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327950 Herst.-Nr.: GE40-XL-KRR-B-FA125.5 EAN/GTIN: 4012802812725 |
| |
|
| | |
| INA GE40-XL-KRR-B-FA125.5 Spannlager, corrotect Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GE40-XL-KRR-B-FA125.5 | Werksnummer: | 930101738 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Breite brutto mm: | 56,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 80,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,79* | € 31,67* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,83* | € 31,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,04* | € 37,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,34* | € 37,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,74* | € 41,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,74* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|