Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 206048 Spiralbohrer DIN 338 2 St. in SB 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 206048 Spiralbohrer DIN 338 2 St. in SB 4,8 mm
RUKO 206048 Spiralbohrer DIN 338 2 St. in SB 4,8 mm
RUKO 206048 Spiralbohrer DIN 338 2 St. in SB 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000332342
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206048
EAN/GTIN:
     4007140018175
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 4,8 x 86 x 52 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber,
Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
206048
Werksnummer:
206048
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0114-206048
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,46*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,48*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,63*
1 Tag
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.