Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000333441 Herst.-Nr.: 221050K EAN/GTIN: 4007140063427 |
| |
|
| | |
| Ø 5,0 mm. Gesamtlänge 85 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Betonbohrer mit langer Lebensdauer, extremer Zähigkeit, hoher Elastizität und hoher Bohrleistung für extreme Beanspruchung durch speziell legierte Stahlqualität. Exakte Bohrungen durch Präzisionsanschliff der Hartmetallschneiden. Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 221050K | Werksnummer: | 221050K | Gewicht netto Kg: | 0,007000 | Gewicht brutto Kg: | 0,007000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Betonbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,62* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,63* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,03* | € 2,86* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,22* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|