Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 221120K Betonbohrer in Öko 12,0 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 221120K Betonbohrer in Öko 12,0 x 150 mm
RUKO 221120K Betonbohrer in Öko 12,0 x 150 mm
RUKO 221120K Betonbohrer in Öko 12,0 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000333456
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221120K
EAN/GTIN:
     4007140063465
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Ø 12,0 mm. Gesamtlänge 150 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Betonbohrer mit langer Lebensdauer, extremer Zähigkeit, hoher Elastizität und hoher Bohrleistung für extreme Beanspruchung durch speziell legierte Stahlqualität. Exakte Bohrungen durch Präzisionsanschliff der Hartmetallschneiden. Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
221120K
Werksnummer:
221120K
Gewicht netto Kg:
0,067000
Gewicht brutto Kg:
0,067000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, ruko betonbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,04*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,09*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,29*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.