Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 225141 Hammerbohrer SDS Max 2-S 14,0 x 540 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 225141 Hammerbohrer SDS Max 2-S 14,0 x 540 x 400 mm
RUKO 225141 Hammerbohrer SDS Max 2-S 14,0 x 540 x 400 mm
RUKO 225141 Hammerbohrer SDS Max 2-S 14,0 x 540 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000333495
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225141
EAN/GTIN:
     4007140051806
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-max 14mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Ø 14,0 mm. Gesamtlänge 540 mm. Für Granit, Beton, Stein und Mauerwerk. - Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Zwei große Bohrmehlnuten sorgen für optimale Bohrmehlförderung. Reduzierte Vibrationen und weniger Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Stein, Mauerwerk. Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-max Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 42-92. Mit kürzerem Hammerbohrer gleichen Durchmessers ca. 150 mm tief vorbohren.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
225141
Werksnummer:
225141
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hammerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,69*
€ 54,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 55,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,36*
€ 67,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.