| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338057 Herst.-Nr.: 1115969 EAN/GTIN: 4002872010305 |
| | |
|
| | |
| TEROSON RB 4006 ist ein grauer, hochwertiger, spritzbarer 1K-Dichtstoff auf Basis von Butyl-Kautschuk mit geringem Lösungsmittelanteil. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels entsteht eine zähplastische, extrudierbare Dichtmasse, die auf Grund ihrer Verformbarkeit nur für die Abdichtung von Fugen mit geringen Bewegungen eingesetzt werden sollte. Sie ist für die Abdichtung von inneren und äußeren Anschlüssen geeignet und kann auf horizontalen und vertikalen Flächen ohne Ablaufen aufgetragen werden. • spritzbar• standfest• niedrige Haftfestigkeit• 1K-Produkt• ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1115969 | Werksnummer: | 1115969 | Profil: | 24x570ML Sausage | Gewicht netto Kg: | 0,835000 | Länge brutto mm: | 300,00 | Breite brutto mm: | 48,00 | Höhe brutto mm: | 48,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,835000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 24 | | € 5,99* | ab € 12,04* | € 14,22* | | | | | | 9 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 13,58* | € 15,72* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,41* | € 22,43* | | | | | 12 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 46,80* | € 51,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 341,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|