| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338367 Herst.-Nr.: 142149 EAN/GTIN: 4002872119671 |
| |
|
| | |
| TEROSON RB VII ist ein vielseitig einsetzbares, lösungsmittelfreies, plastisches Rundprofil-Dichtband auf Basis von Synthese-Kautschuk. Das Dichtband kann als Abstandshalter und zum Abdichten für zwischendurch bei Metall-, Holz- oder Kunststoffteilen eingesetzt werden, z.B. zum Abdichten von Überlappungen und Rücklichtgehäusen. Es schützt zusätzlich gegen Korrosion zwischen Stahl und Buntmetallen und dämpft Vibrationen. Das Produkt haftet auf den meisten Oberflächen.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit• Schutz gegen Kontaktkorrosion zwischen Stahl und Buntmetallen.• Zerstörungsfreie Demontage von Teilen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142149 | Werksnummer: | 142149 | Profil: | 2x40x2 LR 64 M Karton | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 2 | | pro Karton | € 5,99* | ab € 115,47* | € 143,65* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 128,5056* | € 158,0556* | | | | | 30 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,85* | € 161,17* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 448,69* | € 520,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons | Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 287,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|