| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338378 Herst.-Nr.: 142228 EAN/GTIN: 4002872114782 |
| |
|
| | |
| TEROSON VR 2200, grobkörnige und feine, graue, Ventileinschleifpasten auf der Basis von wasserlöslichem Syntheseöl und Elektrokorundschleifmitteln. Beide Pasten befinden sich in einer Dose mit getrennten Kammern und Öffnungen. Die grobe Paste wird zum Vorschleifen verwendet und die feine Paste zum Nachschleifen. • Pasten basieren auf wasserlöslichen synthetischen Ölen und Elektrokorundscheifkörnern • beide Bestandteile sind leicht zu benutzen, sie laufen nicht von der Oberfläche ab und können nach dem Schleifen leicht abgespült werden, da sie wasserlöslich sind• Pasten können auch zum Schleifen anderer Bauteile wie z. B. Kugelventile, Kolbenverschlüsse, usw. verwendet werden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142228 | Werksnummer: | 142228 | Profil: | 10x100ML Kanne/Kannister | Gewicht netto Kg: | 0,233000 | Länge brutto mm: | 56,00 | Breite brutto mm: | 56,00 | Höhe brutto mm: | 62,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,233000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,17* | € 24,41* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,94* | € 25,00* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 47,95* | € 56,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 244,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|