Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5331 TB100ML EN 2061031 flüssige Gewindedichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOCTITE SI 5331 TB100ML EN 2061031 flüssige Gewindedichtung
LOCTITE SI 5331 TB100ML EN 2061031 flüssige Gewindedichtung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000338410
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2061031
EAN/GTIN:
     5010266238722
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE SI 5331 wird für das Sichern und Dichten von warm- und kaltwasserführenden Kunststoff- und Metall-Gewinden und Anschlussstücken eingesetzt, z.B. für Kunststoff-Rohrleitungen in Industrie und Landwirtschaft oder Abwassersystemen. Das Produkt hat diverse Freigaben und Zertifizierungen: WRC-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 0706521DVGW Freigabe, geprüft gem. EN 751-1 P1 NSF Reg. Nr.: 123620 Ihre Vorteile:• Universell einsetzbare flüssige Gewindedichtung zum Dichten von warm- und kaltwasserführenden Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen • Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert• WRC-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser: 0706521• DVGW Freigabe, geprüft gem. EN 751-1• P1 NSF Reg. Nr.: 123620
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2061031
Werksnummer:
2061031
Profil:
12x100 ML Tube
Gewicht netto Kg:
0,153000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
180,00
Gewicht brutto Kg:
0,153000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
NSF
Produktart:
Gewindedichtung
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 17,20*
€ 22,46*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 22,98*
2 Tage
74
1
€ 7,60*
ab € 17,98*
€ 23,45*
1
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 25,36*
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 20,90*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,209* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 307,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.