| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338659 Herst.-Nr.: 1658212 EAN/GTIN: 5010266004686 |
| |
|
| | |
| LOCTITE SF 7850 ist ein natürlicher Handreiniger ohne mineralölbasierte Lösungsmittel. Er reinigt die Hände mit einem aus Orangen gewonnenen Lösungsmittel. Dieser Handreiniger hat einen Zitrusduft und enthält keine künstlichen Duftstoffe. Die hautfreundliche, abrasiv wirkende Lotion enthält die Hautpflegesubstanzen Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl. Das Produkt reinigt ohne Wasser und entfernt Fett, Schmutz, Tinte, Flecken, Dichtungskitt. Es enthält extra feine Schleifpartikel für porentiefe Reinigungswirkung. Ihre Vorteile:• Auf Basis natürlicher Extrakte• Mineralölfrei• Biologisch abbaubar• Enthält hochwertige Hautpflegesubstanzen• Kann auch ohne Wasser verwendet werden• Entfernt festsitzenden Schmutz, Fett und Öl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1658212 | Werksnummer: | 1658212 | Profil: | 10 l | Gewicht netto Kg: | 10,873000 | Gewicht brutto Kg: | 10,873000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 88,21* | € 108,34* | | | | Lager 1955 | | | | 2 | | € 5,99* | ab € 86,32* | € 108,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 98,80* | € 122,43* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 102,22* | € 125,38* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 126,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 217,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|