| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338955 Herst.-Nr.: 234257 EAN/GTIN: 4100630000329 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe. • erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke• kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen• einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen• thixotrop, mittlere bis hohe Viskosität• geeignet für alle Metallgewinde bis M80/R3"• DVGW-Freigabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 234257 | Werksnummer: | 234257 | Profil: | 12x50ML Accordion | Gewicht netto Kg: | 0,085000 | Gewicht brutto Kg: | 0,085000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,03* | € 24,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,71* | € 26,21* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,90* | € 26,34* | | | | | 30 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 27,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,55* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4006* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 297,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|