| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338997 Herst.-Nr.: 237296 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 510 ist ein hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendung sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Es erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche. Ihre Vorteile:• Hochtemperaturbeständige Flanschdichtung • Für Metallflansche• Passt sich der Oberflächenrauhigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an• Erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche• P1 NSF Reg. Nr.: 123007 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 237296 | Werksnummer: | 237296 | Profil: | 12x50ML Accordion | Gewicht netto Kg: | 0,084000 | Gewicht brutto Kg: | 0,084000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,65* | € 29,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,86* | € 29,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,76* | € 29,20* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,01* | € 29,24* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,51* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4702* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|