| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339292 Herst.-Nr.: 398470 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LOCTITE® EA 0151™ Epoxy is a general purpose, ultra clear, thixotropic paste adhesive and multiple surface structural adhesive with a 50-minute worklife. Allows for extended adjustment time. Adhesive for fiber optic components Universelle, ultraklare Epoxidpaste und Strukturklebstoff für mehrere Oberflächen LOCTITE® EA 0151 Epoxid ist ein universeller, ultraklarer, thixotroper Pastenklebstoff und Strukturklebstoff für mehrere Oberflächen mit einer Verarbeitungszeit von 50 Minuten. Ermöglicht eine längere Einstellzeit. Klebstoff für faseroptische Komponenten. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 398470 | Werksnummer: | 398470 | Profil: | 10x3.3OZ Tube | Gewicht netto Kg: | 0,145000 | Länge brutto mm: | 65,10 | Breite brutto mm: | 31,75 | Höhe brutto mm: | 134,95 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2k-Klebstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten-Kleber, 2-Komponentenkleber, 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
| | |
| |