Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8040 400ML EGFD 760225 Schnellrostlöser Schockfrost-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8040 400ML EGFD 760225 Schnellrostlöser Schockfrost-Effekt
LOCTITE LB 8040 400ML EGFD 760225 Schnellrostlöser Schockfrost-Effekt
LOCTITE LB 8040 400ML EGFD 760225 Schnellrostlöser Schockfrost-Effekt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339538
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     760225
EAN/GTIN:
     5010266406176
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Loctite Trockenschmiermittel
LOCTITE LB 8040 ist ein spezielles Mineralöl zum Lösen von verrosteten, korrodierten und festgefressenen Teilen. Der Schockfrost-Effekt kühlt die Teile innerhalb kürzester Zeit auf bis zu –43 °C ab und bewirkt das Entstehen von mikroskopisch feinen Rissen in der Rostschicht. Aufgrund der kapillaren Wirkung können die enthaltenen Schmiermittelanteile direkt in die Rostschicht eindringen. Das Produkt bildet auf den gelösten Teilen einen dünnen Film, der schmiert und Rostbildung verhindert. Ihre Vorteile• Löst verrostete, korrodierte und festgefressene Teile durch Schockfrost-Effekt• Dringt durch kapillare Wirkung direkt in die Rostschicht ein• Gelöste Teile bleiben geschmiert und somit vor Korrosion geschützt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
760225
Werksnummer:
760225
Profil:
12x400ML Kanne/Kannister
Gewicht netto Kg:
0,333000
Länge brutto mm:
57,00
Breite brutto mm:
57,00
Höhe brutto mm:
216,00
Gewicht brutto Kg:
0,333000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 12,04*
3 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,45*
1
€ 3,19*
ab € 9,28*
€ 12,98*
1
€ 4,95*
ab € 10,2066*
€ 14,1766*
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 144,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.