Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON SB 3140 BK 500ML 787643 Steinschlagschutz-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEROSON SB 3140 BK 500ML 787643 Steinschlagschutz-Spray
TEROSON SB 3140 BK 500ML 787643 Steinschlagschutz-Spray
TEROSON SB 3140 BK 500ML 787643 Steinschlagschutz-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339559
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     787643
EAN/GTIN:
     4002872156799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Steinschlagschutz
Karosseriereparatur – Steinschlagschutz-Spray. Kunstharz, Aushärtezeit ca. 2 h. TEROSON SB 3140 ist ein Steinschlagschutz-Spray auf Basis von Kunstharz. Es ist ein ausgezeichnet überlackierbares Produkt für Beschichtungen zum Schutz gegen Abrieb, für die Lackschadenbeseitigung, z.B. für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur. Hervorragend zum Sprühen von feinen Strukturen. Die Aushärtezeit beträgt ca. 2 Stunden. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. Ihre Vorteile Für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge Beschichtung von grundierten, beschichteten Metallen oder lackierten Teilen Abriebfest Überlackierbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
787643
Werksnummer:
787643
Profil:
12x500ML Flasche
Gewicht netto Kg:
0,582000
Länge brutto mm:
66,00
Breite brutto mm:
66,00
Höhe brutto mm:
237,00
Gewicht brutto Kg:
0,582000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 15,48*
€ 19,97*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 45,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 239,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.