| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000339640 Herst.-Nr.: 860240 EAN/GTIN: 4002872157871 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEROSON VR 5000 ist ein Karosserie-Kontaktklebstoff-Spray auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Der universell einsetzbare Haftklebstoff erzielt hohe Anfangsfestigkeit. Typische Anwendungen sind Klebungen im Innenraum, z.B. Textilien, Schäume, Gummi, Dämmstoffe, PE-Folien / -bahnen, Leder, Karton, Metall, Holz oder Polyester.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Zum Kleben von porösen Materialien• Zum Kleben von Gewebe, Polyester und Polyester-Schäumen, PE-Folien/-laminaten,Leder, Pappe und Bespannungen• verstellbarer Sprühkopf• Wasserbeständig• Teile (Folien/Laminate) sind leicht wieder lösbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 860240 | Werksnummer: | 860240 | Profil: | 12x400ML Kanne/Kannister | Gewicht netto Kg: | 0,418000 | Länge brutto mm: | 66,00 | Breite brutto mm: | 66,00 | Höhe brutto mm: | 198,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,418000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sprühkleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 47 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,47* | € 22,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 20,23* | € 24,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,41* | € 26,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,828* | € 26,738* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,41* | € 26,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05058* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 296,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|