Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000342326 Herst.-Nr.: 194863-5 EAN/GTIN: 0088381355308 |
| |
|
| | |
| Makita Ladegerät DC36RA 18 V MAKSTAR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 194863-5 | Werksnummer: | 194863-5 | Gewicht netto Kg: | 2,025000 | Länge brutto mm: | 295,00 | Breite brutto mm: | 185,00 | Höhe brutto mm: | 125,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,025000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ladegerät DC36RA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für makita 36v, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 109,00* | € 124,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,20* | € 125,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,53* | € 131,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,95* | € 131,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 117,33* | € 134,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|