Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR CLAMPEX, KTR 105-6X16 Selbstzentrierender Spannsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR CLAMPEX, KTR 105-6X16 Selbstzentrierender Spannsatz
KTR CLAMPEX, KTR 105-6X16 Selbstzentrierender Spannsatz
KTR CLAMPEX, KTR 105-6X16 Selbstzentrierender Spannsatz
Artikel-Nr.:
     1955-2000346303
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     81055006016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
ktr spannsatz
welle nabe spannsatz
KTR CLAMPEX, KTR 105-6X16 Selbstzentrierender Spannsatz Keine zusätzliche Nabenzentrierung notwendig Axiale Nabenverschiebung während der Montage des Spannsatzes Axial frei verschiebbare Nabe zum Erreichen der Katalogleistungsdaten erforderlich CLAMPEX®-Spannelemente sind Welle-Nabe-Verbindungen. Sie ermöglichen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen zylindrischen, ungenuteten Wellen und Nabenbohrungen. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die auch für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Einzige Ausnahme bildet hier die Baureihe KTR 150). Je nach Baureihe, wird das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannelement-Komponenten voneinander durchgeführt. CLAMPEX®-Spannelemente werden aufgrund ihrer Vorteile unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt. Vorteile Materialeinsparungen durch kleinere Wellen- und Nabenabmessungen Vereinfachte Fertigungsabläufe Geeignet für moderne Antriebssysteme Einfache Montage und Demontage mit Standardwerkzeugen Ideal für Antriebe mit hohen Wechselbelastungen, z. B. Beschleunigen und Bremsen Bilden Verbindungen, die dauerhaft zerstörungsfrei sind, d. h. kein Abscheren von Nuten, Passstiften, Bolzen, etc. Besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitsantriebe Unempfindlich gegenüber Schmutz Wiederholt wiederverwendbar Überlastschutz der Maschinenelemente mittels Durchrutschen (wiederholtes Durchrutschen sollte vermieden werden) Geringe Kerbwirkung auf der Welle (Kerbwirkungsfaktor auf Anfrage) Auf Wunsch korrosions- und säurebeständige Oberflächenbeschichtung für die Lebensmittelindustrie, Marineindustrie und chemische Industrie Einfache Berechnung der Spannverbindung
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
81055006016
Werksnummer:
81055006016
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.