Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR POLY-NORM 38, FLANSCHNABE Ø30H7 NND GEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR POLY-NORM 38, FLANSCHNABE Ø30H7 NND GEW.
KTR POLY-NORM 38, FLANSCHNABE Ø30H7 NND GEW.
KTR POLY-NORM 38, FLANSCHNABE Ø30H7 NND GEW.
Artikel-Nr.:
     1955-2000346765
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     950384303000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschnabe
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
KTR POLY-NORM Wellenkupplung 38, FLANSCHNABE Ø30H7 NND GEW. POLY-NORM® drehelastische, durchschlagsichere WellenkupplungProduktmerkmale Axial steckbar, einfache Montage Wartungsfrei Durchschlagsicher Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß NBR Zahnkranz Einsatzbereich von -30° C bis +80° C, Temperaturspitzen bis +120° C Drehmomente bis 67.000 NmDie POLY-NORM®-Kupplung ist eine drehelastische, durchschlagsichereWellenkupplung. Sie ist axial steckbar und zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. So findet die POLY-NORM® in nahezu allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie Anwendung.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
950384303000
Werksnummer:
950384303000
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.