| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348663 Herst.-Nr.: 066411141E EAN/GTIN: 4008198766414 |
| |
|
| | |
| KCL 664 Gemo Mech Montagehandschuh Gr. 11 Nitril, Polyamid schwarz-grau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 066411141E | Werksnummer: | 2130355911 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 4,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 11 | Produktart: | Nitril, Polyamid schwarz-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,81* | € 3,65* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 3,72* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,68* | € 4,18* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,15* | € 4,19* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,27* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|