Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2890SA Vollsichtbrille (gasdicht) DE272934089 Acetatscheibe klar AF/UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 2890SA Vollsichtbrille (gasdicht) DE272934089 Acetatscheibe klar AF/UV
3M 2890SA Vollsichtbrille (gasdicht) DE272934089 Acetatscheibe klar AF/UV
3M 2890SA Vollsichtbrille (gasdicht) DE272934089 Acetatscheibe klar AF/UV
Artikel-Nr.:
     1955-2000444904
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2890SA
EAN/GTIN:
     4046719302093
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
3M 2890SA Vollsichtbrille AF/UV Acetatscheibe klar ohne Belüftungsschlitze (gasdicht) Abgedichtete Vollsichtbrille, Antibeschlag-Beschichtung, schmales Design, geringes Gewicht, passt über die meisten Korrektionsbrillen, zylindrisch gewölbte Scheibendesign für optimales horizontales Sichtfeld, Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen, verstellbares Nylonband mit Kautschuk-Komponenten, kompatibel mit 3M™ Atemschutzsystemen.Norm:EN 166Rahmen:PC, grau, unbelüftetSichtscheibe:Acetat, klar, 2C-1.2 3M 1 N FTGewicht:ca. 99 g
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2890SA
Werksnummer:
1000000420
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Acetatscheibe klar AF/UV gasdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.