Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445542 Herst.-Nr.: Fheit EAN/GTIN: 4046719707478 |
| |
|
| | |
| 3M Fheit Vollsichtbrille Fahrenheit PC-Scheibe klar AS/UV indirekt belüftet Nylonkopfband DE272934147 Fheit Vollsichtbrille Fahrenheit. Dieses Spezialmodell der Fahrenheit-Serie ist indirekt belüftet und wurde speziell für Maler-, Verputz-, Zement- oder Schleifstaubarbeiten entwickelt. Basierend auf der erprobten Technologie bei Helmen von Profi-Rennfahrern, arbeitet der Tear-N-Wear-Gurt mit einem klaren Polyester-Klebesystem, welches Lichtdiffusion verhindert und Verzerrungen ausschließt. Die Vollsichtbrille T-N-Wear Fahrenheit wird tragefertig mit 2 Polyester-Schutzfilmen geliefert, die schnell entfernt und leicht ersetzt werden können. Ersatz-Schutzstreifen sind in 10er-Packungen erhältlich. Indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern. Das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist dank seines Schnallensystems und einer drehbaren Gürtelbefestigung einfach einstellbar.Norm:EN 166Rahmen:Fahrenheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Fheit | Werksnummer: | 1120187500 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC-Scheibe klar AS/UV indirekt belüftet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,80* | € 6,85* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,43* | € 7,79* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,53* | € 8,09* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 8,16* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,04* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|