Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000448667 Herst.-Nr.: 22350 EAN/GTIN: 4016208223505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STOCKHAUSEN 22350 Hautreinigung PRAECUTAN PLUS 1.000 ml - Hartflasche, parfümiert, ( 83911 ) Estesol® premium PURE ist ein seifenfreier, flüssiger Hautreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe. Die Verwendung milder Tenside und die Konservierungsmittelfreiheit bewirken eine optimale Hautverträglichkeit. Somit eignet sich Estesol® premium besonders für beanspruchte und sensible Haut.Wirkspektrum: Reinigungsgrad 2 Anwendung: Leichte bis mittlere Verschmutzungen. Auch zur Ganzkörperreinigung geeignet Beschaffenheit: Klare, farblose, unparfümierte, viskose Flüssigkeit Eigenschaft: Hochwertiger Hautreiniger mit sehr guter Reinigungskraft für stark beanspruchte und empfindliche Haut Gewicht: ca.332 g/ Stück Artikelname: Estesol® premium PURE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 22350 | Werksnummer: | 2599413350 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0013-22350 | Produktart: | 1.000 ml Hartflasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 11,94* | € 16,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,47* | € 18,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 13,92* | € 18,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,14* | € 18,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,66* | € 19,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,47* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 162,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|