Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000448669 Herst.-Nr.: 23122 EAN/GTIN: 4016208231227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STOCKHAUSEN 23122 Hautreinigung KRESTO - KWIK WIPES, Eimer (70 Tücher) ( 23121 ), ( 34743 ) Kresto kwik-wipes® sind feuchte Handreinigungstücher zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen ohne den Einsatz von Wasser. Kresto kwik-wipes® bestehen aus dem Tuchmaterial Polypropylen und sind mit einer Reinigungslösung angefeuchtet.Wirkspektrum: Reinigungsgrad 5 Anwendung: Zur Schnell- und Vorreinigung bei starken Verschmutzungen, wie z. B. durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub, Ruß. Für Arbeitsplätze, an denen kein Wasser zur Handreinigung zur Verfügung steht. Ideal für Kraftfahrer, Pannendienste, Montage- und Wartungspersonal, Handwerker etc. Beschaffenheit: Weiße, strukturierte, mit Reinigungslösung angefeuchtete Handreinigungstücher, mit Spezial-Lösemittel, hautglättendem Emollient. Hautfreundlicher pH-Wert Eigenschaft: Handreinigungstücher zur sanften Entfernung starker Verschmutzungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23122 | Werksnummer: | 2599613122 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0013-23122 | Produktart: | 70er Eimer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Haut-Pflegetücher, Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, feuchttücher eimer, feuchtpflegetücher, feuchttücher kresto |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (35) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Eimer | € 6,80* | ab € 17,50* | € 22,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Eimer | € 5,49* | ab € 17,73* | € 22,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Eimer | € 7,50* | ab € 18,215* | € 23,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Eimer | € 5,45* | ab € 18,63* | € 23,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Eimer | € 5,99* | ab € 19,88* | € 25,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 70 Tücher (ab € 0,284* pro Tuch) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Eimer | Mindestbestellmenge: 4 Eimer ( entspricht € 102,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|