Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Refresh 35010 (A06) Toilet Seat Cleaner Spray TSC 500 ml-Flasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
STOKO Refresh 35010 (A06) Toilet Seat Cleaner Spray TSC 500 ml-Flasche
STOKO Refresh 35010 (A06) Toilet Seat Cleaner Spray TSC 500 ml-Flasche
STOKO Refresh 35010 (A06) Toilet Seat Cleaner Spray TSC 500 ml-Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000448734
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     4016208350102
Suchbegriffe:
Toilettendesinfektion
Toilettensitzreiniger
toilettendesinfektion
STOKO Refresh 35010 (A06) Toilet Seat Cleaner Spray TSC 500 ml-Flasche alkoholhaltiges Spray
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35010
Werksnummer:
2599004950
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-35010

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.