Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Laborbekleidung
>
Augenschutz
>
UV-Schutzbrille
>
Artikel
Honeywell 1002781 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, klar, FogBa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000450587
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1002781
EAN/GTIN:
7312550027813
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
PULSAFE 100 2781 Millennia Einscheibenbrille, schwarz PC - Scheibe, klar, FogBan Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband.Norm: EN 166 Rahmen: Nylon, schwarz Gewicht: ca. 32 g Sichtscheibe: PC, klar, FB Antibeschlagbeschichtung Anwendung: Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1002781
Werksnummer:
1120168400
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Einscheibenbrille, schwarz
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Honywell
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
einscheibenbrille en 166
,
arbeitsschutzbrille
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 11,58*
Lager 260
2 Tage
3
€ 7,60*
ab € 7,64*
€ 11,59*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 11,80*
Lager 8685
49 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,17*
€ 12,43*
Lager 8580
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 13,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC-Scheibe, farblos, 32g
Honeywell
1000001
€ 8,85*
Sonstiges
Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC-Scheibe, grün, 32g
Honeywell
1006406
€ 12,61*
Sonstiges
Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC-Scheibe, silber verspiegelt, 32g
Honeywell
1000005
€ 11,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.