| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000451042 Herst.-Nr.: 1030220 EAN/GTIN: 7312550302200 |
| |
|
| | |
| Howard Leight 1030220 Hygiene-Kit für Sync Stereo Umfasst ein Paar Ersatz-Dichtungskissen und ein Paar Schaumstoffeinsätze, erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Kapselgehörschützer, bei normalem Gebrauch wird der Ersatz alle sechs Monate empfohlen, Lieferung mit gesteckten Dichtungskissen.Material: Kunststoff Farbe: Schwarz-grau Gewicht: ca. 20 g Hinweis: Passend zu Howard Leight Sync Stereo Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1030220 | Werksnummer: | 1310167855 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hygiene-Kit für Sync Stereo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 9,83* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,54* | € 10,01* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,95* | € 11,97* | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,49* | € 12,22* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,87* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|