| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000451320 Herst.-Nr.: 2094145-8 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfect Fit 2094145 Gr. 8 Arbeitshandschuh Grip Latex Latex-Beschichtung, Strickbund Durch das den Schweiß absorbierende Baumwollgarn ist der Handschuh sehr angenehm zu tragen. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Die angeraute Latexbeschichtung verleiht Beständigkeit gegen Abrieb und Perforation und eine ausgezeichnete Griffsicherheit. Naturlatex bietet eine hervorragende Flexibilität und somit Tastgefühl und Komfort. Es verfügt außerdem über eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit. Die Krepp-Verarbeitung ermöglicht eine bessere Griffsicherheit beim Umgang mit rutschigen Gegenständen. Norm: EN 388, EN 420 Farbe: Grün-weiß Material: Baumwolle, Latex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2094145-8 | Werksnummer: | 2120214280 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 8 | Produktart: | Baumwolle, Latex weiß-grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 47,29* | € 63,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 57,38* | € 77,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,729* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|