Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 3150 Atemschutzmaske FFP2 NR D S/M, Air


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moldex 3150 Atemschutzmaske FFP2 NR D S/M, Air
Moldex 3150 Atemschutzmaske FFP2 NR D S/M, Air
Moldex 3150 Atemschutzmaske FFP2 NR D S/M, Air
Artikel-Nr.:
     1955-2000455833
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     3150
EAN/GTIN:
     4019444006765
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D S/M, Air FFP-Masken mit Faltfilter für langanhaltend einfaches Atmen Zuverlässiger Schutz gegen Partikel Einfaches Atmen durch große Filterfläche Erhältlich in zwei Größen Die AirWave® Faltfiltertechnologie gestattet es, besonders viel Filterfläche in den FFP-Masken der Air Serie unterzubringen. Dadurch haben diese langanhaltend niedrige Atemwiderstände für einfaches Atmen. Ein weiches Nasenpolster, das hautverträgliche Vlies auf der Maskeninnenseite und ein dehnbares Strickband versprechen zusätzlichen Tragekomfort. Das flexible ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. So sitzen Air FFP-Masken dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip. Das DuraMesh® Maskengitter hält die FFP-Masken selbst unter härtesten Bedingungen in Form. Weitere Eigenschaften zum Produkt: Normen: EN 149:2001+A1:2009 Zulassung: (EU) 2016/425 Haltbarkeit: 5 Jahre Bei sachgerechter Lagerung, bis zur ersten Benutzung
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
3150
Werksnummer:
315001
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
250,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
FFP2
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,77*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 225,12*
€ 277,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 239,8608*
€ 285,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 284,1108*
€ 348,3408*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,53*
€ 330,2607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,7208*
€ 323,34775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,36*
€ 318,1584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,4708*
€ 284,97025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 234,7308*
€ 279,32965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 228,72*
€ 272,1768
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 225,42*
€ 268,2498
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 225,12*
€ 267,8928
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 1,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,74*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,73*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,79*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,30*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,24*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.