Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 5230 Halbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel "CompactMask"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moldex 5230 Halbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel "CompactMask"
Moldex 5230 Halbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel "CompactMask"
Moldex 5230 Halbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel "CompactMask"
Artikel-Nr.:
     1955-2000455841
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     5230
EAN/GTIN:
     4019444008752
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
'Moldex Einweghalbmaske FFA2P3 R D organische Gase und Partikel ''CompactMask''' MOLDEX Einweg-Atemschutzmaske COMPACTMASK 5230 (FFA2P3 R D) Die gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Atemschutzmaske 5230 kann eingesetzt werden, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. Die Atemschutzmaske 5230 mit den integrierten Kombifiltern, bietet gegenüber organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt > 65°C) und bei partikelförmigen Schadstoffen jeweils einen Schutz bis zum 30-fachen des jeweils gültigen Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW). Die CompactMask lässt sich gut mit Visieren und Schutzbrillen kombinieren. Die anatomische Volldichtlippe sorgt für komfortablen Dichtsitz. Aufgrund der hohen Flexibilität im Nasenbereich ist nur eine Größe notwendig. Die CompactMask wird in einem wieder verschließbaren Aufbewahrungsbeutel geliefert. Produkteigenschaften: Material Maskenkörper: TPE Ein- und Ausatemventil 4-Punkt-Kopfbebänderung Gewicht: 250 g Norm: DIN EN 405 Hauptanwendungsbereiche Typ A Organische Gase und Dämpfe (mit Siedepunkt > 65°C) Klasse 2 Typ P3 Partikel
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-01
HerstellerNr:
5230
Werksnummer:
523001
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HALBMASKE
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 24,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 26,62*
1
€ 4,00*
ab € 21,31*
€ 26,62*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,61*
€ 27,20*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,078*
€ 28,198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.