Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutzfilter
>
Atemschutzfilter Organische Gase
>
Artikel
MOLDEX 9300 Gasfilter A1B1E1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MOLDEX
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000455898
Hersteller:
Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
9300
EAN/GTIN:
4019444007571
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Moldex Gasfilter A1B1E1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase, anorganische Gase und Saure Gase Passend für die Moldexmasken der Serie 9000 und 7000 Mit diesem Filter der Filterklasse A1B1E1 schützen Sie sich gegen: Wie A1 und zusätzlich gegen Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure + Umgang mit Schwefeldioxid,Salzsäure und anderen sauer reagierenden GasenVielfaches des Grenzwertes: 30 Fach (Halbmaske) und 400 Fach (Vollmaske) bis Konzentration < 0,1 Vol.% Die Filter werden einfach auf den Maskenkörper der Moldex Atemschutzmaske 9000/7000 aufgesteckt und sind sofort einsatzfähig Moldexmasken sind PVC frei! Mit den PVC-freien Produkten bietet Moldex der wachsenden Zahl umweltorientierter Unternehmen und Organisationen, die schon heute konkrete Anforderungen in Bezug auf PVC stellen, die Alternative im Atem- und Gehörschutz. Lebensdauer von Gas oder Partikelfilter: Wenn bei der Verwendung Gerüche von Gasen oder Dämpfen bemerkbar werden, sind die Gasfilter erschöpft (spätestens 6 Monate nach öffnen der Originalverpackung). Ersetzen Sie Partikelfilter / Vorfilter immer dann, wenn der Atemwiderstand ansteigt. Die Filter sind immer paarweise auszutauschen.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
9300
Werksnummer:
930001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasfilter
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Moldex
Weitere Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Kombifilter
,
Mehrbereichskombinationsfilter
,
Atemschutzvollmaske
,
Helm-Masken-Kombination
,
Vollmaske
,
Vollsichtmaske
,
vollmaske moldex easylock
,
atemschutzvollmaske moldex
,
helm masken kombination
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,05*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,07*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 5,20*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,50*
Lager 260
7 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 5,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück (
entspricht € 312,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLock® Gasfilter AX, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® organische Gase (Siedepunkt <65°C)
Moldex/Metric
9600
ab € 5,90*
Ähnlich
Gasfilter A1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase
Moldex/Metric
9100
ab € 3,40*
Ähnlich
Gasfilter A1B1E1K1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase und Ammoniak
Moldex/Metric
9400
ab € 4,65*
Ähnlich
Gasfilter A2, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase
Moldex/Metric
9200
ab € 3,83*
Ähnlich
Gasfilter A2B2E1, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase, anorganische Gase und Saure Gase
Moldex/Metric
9500
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen