Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 9800 Gasfilter A2B2E2K2, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moldex 9800 Gasfilter A2B2E2K2, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gas
Moldex 9800 Gasfilter A2B2E2K2, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gas
Moldex 9800 Gasfilter A2B2E2K2, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gas
Artikel-Nr.:
     1955-2000455905
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Kombifilter A
Gas-Mehrbereichsfilter
Moldex Gasfilter A2B2E2K2, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase und Ammoniak
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
9800
Werksnummer:
980001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasfilter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,26*
18 Tage
48
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 12,38*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 72,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 62,43*
€ 78,52*
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 80,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,12*
€ 90,5828
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,57*
€ 85,1683
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 70,44*
€ 83,8236
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 8,255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 484,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
7003
ab € 12,92*
Zubehör
Moldex/Metric
7002
ab € 12,90*
Zubehör
Moldex/Metric
9003
ab € 75,50*
Zubehör
Moldex/Metric
9002
ab € 76,73*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,64*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,84*
Zubehör
Moldex/Metric
700601
ab € 23,18*
Zubehör
Moldex/Metric
700501
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.