| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000456751 Herst.-Nr.: Harvard EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | undjacke Harvard beige/marine Gr 60 Obermaterial: TEFLON®-beschichtet 65% Polyester/ 35% Baumwolle 320 g/m² + Größe: 48 + Farbe: beige/marine + abrieb- und reißfeste Arbeitsjacke mit hoher Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform + Schutz an der Tasche für Mobiltelefon + robustes Canvasgewebe ist schmutz-, öl- und wasserabweisend durch TEFLON®-Beschichtung + CORDURA® Einsätze an Ellbogen, Schulter und Reißverschlusspatte + verdeckter 1-Wege-Reißverschluss + Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen + weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum + Adressfeld im Innenteil der Jacke für Benutzer Taschenkombination mit Balgtasche für ausreichendes Volumen im Brustbereich für: + Mobiltelefon, Funkgerät, diverse Unterlagen + D-Ring für Schlüssel an Brusttasche + 2 Hüfttaschen mit Eingriffen seitlich + 1 Napoleontasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | Harvard | Gewicht netto Kg: | 0,999000 | Gewicht brutto Kg: | 0,999000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0013-21816 | Produktart: | Bundjacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |