Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Synthoil Longlife * 0W-30 5l 1172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Synthoil Longlife * 0W-30 5l 1172
LIQUI MOLY Synthoil Longlife * 0W-30 5l 1172
LIQUI MOLY Synthoil Longlife * 0W-30 5l 1172
Artikel-Nr.:
     1955-2000568726
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1172
EAN/GTIN:
     4100420011726
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Synthoil Longlife * 0W-30 5l LIQ 1172 Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für den kostenbewussten Fahrer. Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer. Hält den Ölverbrauch niedrig. Verhindert die Bildung störender Ablagerungen und gewährleistet die volle Mot ... Mehr erfahren Freigaben: ACEA A3/B4, API SM Empfehlungen: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00 Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit extrem niedriger Verdampfungsverlust höchste Kraftstoffeinsparung hohe Schmiersicherheit hoher Verschleißschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1172
Werksnummer:
LIQ 1172
Gewicht netto Kg:
4,662000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-1172
Produktart:
Synthoil Longlife * 0W-30 5l
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 64,80*
1
€ 4,00*
ab € 56,40*
€ 71,73*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 54,78*
€ 71,74*
7 Tage
120
4
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 76,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.