| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000568741 Herst.-Nr.: 1301 EAN/GTIN: 4100420013010 |
| | |
|
| | |
| LIQUI MOLY Leichtlauf Oil * 10W-40HD 5l LIQ 1301 Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen Verschleißschutzadditiven und besonders gutem Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Verhindert die Bildung von Schwarzschlamm, hält Motordichtungen wie z. B. Wellendichtringe und Ventilschaftabdichtungen elastisch und sorgt für geringen Ölverbrauch. Besonders geeignet für Fahrzeu ... Mehr erfahren Freigaben: ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 Empfehlungen: Fiat 9.55535-D2/9.55535-G2, GWM, HAVAL, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/RN 0710, Wuling Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit exzellenter Verschleißschutz hervorragend für Fahrzeuge mit Laufleistungen über 100.000 km geeignet hohe Scherstabilität hohe Schmiersicherheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1301 | Werksnummer: | LIQ 1301 | Gewicht netto Kg: | 4,622000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-1301 | Produktart: | Leichtlauf Oil * 10W-40HD 5l |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,60* | € 47,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,68* | € 53,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,64* | € 53,82* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,48* | € 54,54* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 44,26* | € 56,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|