| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000568742 Herst.-Nr.: 1306 EAN/GTIN: 4100420013065 |
| | |
|
| | |
| LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40HD 1l LIQ 1306 Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl. Hält den Ölverbrauch niedrig. Gewährleistet selbst bei langen Ölwechselintervallen die maximale Performance. Bietet optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen. Durch die schnelle Durchölung wird der Motor bei Start- und Warmlaufphase hervorragend vor Verschle ... Mehr erfahren Freigaben: ACEA A3/B4, API SN Empfehlungen: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit extrem niedriger Verdampfungsverlust exzellenter Verschleißschutz hohe Scherstabilität lange Motorlebensdauer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1306 | Werksnummer: | LIQ 1306 | Gewicht netto Kg: | 0,939000 | Gewicht brutto Kg: | 0,934000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-1306 | Produktart: | Synthoil High Tech 5W-40HD 1l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,70* | € 13,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,97* | € 15,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,65* | € 15,13* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 12,09334* | € 15,93334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|