Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Hydraulikoel HLP 22 1l 6954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Hydraulikoel HLP 22 1l 6954
LIQUI MOLY Hydraulikoel HLP 22 1l 6954
LIQUI MOLY Hydraulikoel HLP 22 1l 6954
Artikel-Nr.:
     1955-2000569051
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1 liter
hydrauliköl
LIQUI MOLY Hydraulikoel HLP 22 1l LIQ 6954 Mineralisches Hydrauliköl der Klassifikation Typ HLP nach DIN 51524 Teil 2. Enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie der EP-Eigenschaften. Optimal geeignet in Systemen, in denen hohe thermische Belastungen auftreten können. Mehr erfahren Freigaben: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22 Mehr anzeigen guter Korrosionsschutz höchste thermische Stabilität hoher Verschleißschutz hohes Lasttragevermögen neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6954
Werksnummer:
LIQ 6954
Gewicht netto Kg:
0,924000
Gewicht brutto Kg:
0,924000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-6954
Produktart:
Hydraulikoel HLP 22 1l
Weitere Suchbegriffe: liqui moly hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.