Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Benzin Stabilisator 250ml 5107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Benzin Stabilisator 250ml 5107
LIQUI MOLY Benzin Stabilisator 250ml 5107
LIQUI MOLY Benzin Stabilisator 250ml 5107
Artikel-Nr.:
     1955-2000569090
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5107
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
LIQUI MOLY Benzin Stabilisator 250ml LIQ 5107 Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Oldtimern, Cabrios, Motorrädern, Motorrollern, Quads, Rasenmähern, Kettensägen und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Takt-Motoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Lang ... Mehr erfahren einfache Handhabung Kat-getestet mit Langzeitwirkung schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung wirtschaftlich durch exakte Dosierung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5107
Werksnummer:
LIQ 5107
Gewicht netto Kg:
0,234000
Gewicht brutto Kg:
0,234000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-5107
Produktart:
Benzin Stabilisator 250ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.