Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Waelzlagerfett KP2K-30 15kg 4192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Waelzlagerfett KP2K-30 15kg 4192
LIQUI MOLY Waelzlagerfett KP2K-30 15kg 4192
LIQUI MOLY Waelzlagerfett KP2K-30 15kg 4192
Artikel-Nr.:
     1955-2000569156
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4192
EAN/GTIN:
     4100420041921
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
LIQUI MOLY Waelzlagerfett KP2K-30 15kg LIQ 4192 Hochwertiges Lithium-Seifenfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Temperaturen und extremen Druckbelastungen. Neben Korrosions- und Oxidationsschutzzusätzen enthält es EP-Additive, die ihm optimale Schmiereigenschaften verleihen und selbst bei einem hohen Wasseranteil ihre volle Wirksamkeit behalten. Kennzeichnung nach DIN ... Mehr erfahren guter Korrosionsschutz optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen oxidationsstabil sehr gute Tieftemperatureigenschaften
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4192
Werksnummer:
LIQ 4192
Gewicht netto Kg:
15,800000
Gewicht brutto Kg:
15,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4192
Produktart:
Waelzlagerfett KP2K-30 15kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 163,60*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,49*
€ 178,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.