| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000569287 Herst.-Nr.: 3316 EAN/GTIN: 4100420033162 |
|
|
| | |
| LIQUI MOLY Pumpspruehflasche LIQ 3316 Sprühflasche mit Handpumpe. Zum Auftragen zahlreicher Chemikalien. Universell einsetzbar durch das chemikalienbeständige Dichtungsmaterial Viton. Fassungsvermögen 0,9 l Reinigungsflüssigkeit. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen dürfen mit dieser Pumpsprühflasche keine säurehaltigen Produkte verarbeitet werden! Nicht für Felgenreiniger (sauer) ... Mehr erfahren einfache Anwendung hervorragende Chemikalienbeständigkeit Fassungsvermögen 1 l Viton-Dichtungsmaterial maximaler Betriebsdruck 3 bar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3316 | Werksnummer: | LIQ 3316 | Gewicht netto Kg: | 0,398000 | Gewicht brutto Kg: | 0,398000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-3316 | Produktart: | Pumpspruehflasche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,60* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,71* | € 27,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,41* | € 28,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,48* | € 30,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,42* | € 31,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 22,42* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|