Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Spender 1 L f. Handwaschpaste 3353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Spender 1 L f. Handwaschpaste 3353
LIQUI MOLY Spender 1 L f. Handwaschpaste 3353
LIQUI MOLY Spender 1 L f. Handwaschpaste 3353
Artikel-Nr.:
     1955-2000569290
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3353
EAN/GTIN:
     4100420033537
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste 1000ml
handreinigungspaste
LIQUI MOLY Spender 1 L f. Handwaschpaste LIQ 3353 Zur Wandmontage. Nachfüllbarer Spender (ohne Inhalt).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3353
Werksnummer:
LIQ 3353
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,252000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-3353
Produktart:
Spender 1 L f. Handwaschpaste
Weitere Suchbegriffe: liqui moly handwaschpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 24,90*
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 26,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.