Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kabel Patchkabel 10m 90°-180° (6.649-427.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Kabel Patchkabel 10m 90°-180° (6.649-427.0)
Kärcher Kabel Patchkabel 10m 90°-180° (6.649-427.0)
Artikel-Nr.:
     1955-2000997139
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.649-427.0
EAN/GTIN:
     4039784244665
Suchbegriffe:
Kabel Einscheibenmaschine
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
Kärcher Kabel Patchkabel 10m 90°-180° (6.649-427.0)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6.649-427.0
Werksnummer:
6.649-427.0
Gewicht netto Kg:
0,367000
Gewicht brutto Kg:
0,367000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabelbäume
Weitere Suchbegriffe: kabel einscheibenmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.